SIEMENS - Előlap kat5-6 8- 8/8 csatl antracit GT73150 - 5TG1848
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - UAE/IAE
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - antracit
Összeállítás - központi lap
Porvédelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869268446
Sonepar cikkszám
GT73150
Gyártói cikkszám
5TG1848
Gyártói típuskód
DELTA profil 5TG1848
Felhasználás:
UAE/IAE
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
antracit
Összeállítás:
központi lap
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
7016
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20