SIEMENS - Előlap telefon csatl.bronz GT14056 - 5TG1947-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - UAE/IAE
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - bronz
Összeállítás - központi lap
Porvédelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869256283
Sonepar cikkszám
GT14056
Gyártói cikkszám
5TG1947-1
Gyártói típuskód
DELTA profil 5TG1947-1
Felhasználás:
UAE/IAE
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
bronz
Összeállítás:
központi lap
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
3012
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20