Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Előlap telefon csatl. cseresznye GT33510 - 5TG1635

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Előlap telefon csatl. cseresznye GT33510

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - UAE/IAE

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fa

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Porvédelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869314488

Sonepar cikkszám

GT33510

Gyártói cikkszám

5TG1635

Gyártói típuskód

DELTA i-system 5TG16

Felhasználás:

UAE/IAE

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fa

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

fa

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

csavarral

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Előlap telefon csatl. cseresznye