SIEMENS - Előresiető segédérintkező, HQ típus (14mm), elektronikus SX030748 - 3VA9988-0AA23
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030748
Gyártói cikkszám
3VA9988-0AA23
Gyártói típuskód
3VA9988-0AA23
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Típus: HQ (7 mm)
- Elektronikus-komp. tartozék: 3VA1; 3VA20-26
- Öntött házas megszakítók
- Rugalmasság minden alkalmazásban
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Magas megbízhatóság és tartósság
Vezető váltókapcsoló váltóérintkezők Típus HQ (7 mm)
A Siemens SENTRON 3VA öntött házas megszakítói egy rendszert alkotnak, amely minden alkalmazáshoz ideális megoldást nyújt.