Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Előresiető segédérintkező, HQ típus (14mm) SX030747 - 3VA9988-0AA22

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Előresiető segédérintkező, HQ típus (14mm) SX030747

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX030747

Gyártói cikkszám

3VA9988-0AA22

Gyártói típuskód

3VA9988-0AA22

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

    Vezető váltókapcsoló Changeover Contacts Típus HQ (7 mm)

    A CHANGEOVER CONTACTS Típus HQ egy megbízható és sokoldalú kapcsoló, amely a SENTRON 3VA öntött házas megszakítókhoz készült, biztosítva a zökkenőmentes működést különböző alkalmazásokban.

    Technikai részletek:

    • Típus: HQ (7 mm)
    • Tartozék: 3VA1; 3VA20-26
    • Kompatibilis a SENTRON 3VA öntött házas megszakítókkal

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés és integráció a meglévő rendszerekbe
    • Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz való alkalmazásban
    • Megbízható teljesítmény és hosszú élettartam