SIEMENS - Előreszerelt csatlakozó 1 méteres kábellel SN003865 - 6SL3260-4NA00-1VB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelhossz - 1 m
Kábelköpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Kábelköpeny színe - szürke
LED-kijelzővel - Nem
Kábeltípus - többeres
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948674475
Sonepar cikkszám
SN003865
Gyártói cikkszám
6SL3260-4NA00-1VB0
Gyártói típuskód
6SL3260-4NA00-1VB0
Kábelhossz:
1 m
Kábelköpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Kábelköpeny színe:
szürke
LED-kijelzővel:
Nem
Kábeltípus:
többeres
Előre szerelt alapjel kábel SINAMICS V90-hez való csatlakoztatáshoz vezérlővel 50x0,08 Tmax.= 13,7 mm Hossz (m)=1 m SINAMICS vezérlő/alapjel kábel - Vezérlő/alapjel kábel SINAMICS V90 hajtáshoz. Az alapjel-kábel mindkét végén egy 50 tűs dugaszoló csatlako