SIEMENS - ELOSZTO BLOKK 1-POL,125A 690V SX032195 - 5ST2505
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 2.5-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 2.5-25 mm2
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032195
Gyártói cikkszám
5ST2505
Gyártói típuskód
5ST2505
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
2.5-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
2.5-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
2.5-25 mm2
Szín:
szürke
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
7
Névleges feszültség:
600 V
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Szélesség:
27 mm
Magasság:
43 mm
Üzemi hőmérséklet:
-25-70 °C
Szintek belső hidalással:
Igen
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Névleges áram In:
125 A
- 1 pólusú
- 125 A
- 690 V
- Bemenet: 1x 10-35+1x 6-16 mm2
- Kimenet: 6x 2,5-16 mm2
- Szabványos szerelősínre szereléshez
- Könnyű és kényelmes telepítés és csatlakoztatás
- Szabványos érintésvédelem a megbízható biztonság érdekében
- Univerzális felszerelhetőség
Elosztó blokk 1 pólusú, 125 A, 690 V
A SENTRON 5ST2 elosztóblokk, mint kiegészítő alkatrész hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz, univerzálisan felszerelhető és könnyen telepíthető.