Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ELOSZTO BLOKK 1-POL,160A 690V SX032197 - 5ST2507

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ELOSZTO BLOKK 1-POL,160A 690V SX032197

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-70 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 2.5-50 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 2.5-70 mm2

  • Szintek száma - 1

  • Kapocshelyek száma - 7

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032197

Gyártói cikkszám

5ST2507

Gyártói típuskód

5ST2507

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-70 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

2.5-50 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

2.5-70 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

7

Névleges feszültség:

600 V

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Szélesség:

35 mm

Magasság:

44 mm

Üzemi hőmérséklet:

-25-70 °C

Szintek belső hidalással:

Igen

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Névleges áram In:

160 A

    Elosztó blokk 1 pólusú, 160 A, 690 V

    A SENTRON 5ST2 elosztóblokk kiegészítő alkatrészként szolgál hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz, amely univerzális felszerelést és egyszerű telepítést kínál.

    Technikai részletek:

    • Bemenet: 1x 10-70 mm2
    • Kimenet: 6x 2,5-16 mm2
    • Maximális áram: 160 A
    • Maximális feszültség: 690 V
    • Szabványos szerelősínre szerelés

    Ügyfél előnyök:

    • Univerzális felszerelhetőség
    • Könnyű és kényelmes telepítés
    • Biztonságos telepítés a szabványos érintésvédelemnek köszönhetően