Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ELOSZTO BLOKK 1-POL,250A 690V SX032198 - 5ST2508

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ELOSZTO BLOKK 1-POL,250A 690V SX032198

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-120 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 2.5-95 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 2.5-120 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032198

Gyártói cikkszám

5ST2508

Gyártói típuskód

5ST2508

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-120 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

2.5-95 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

2.5-120 mm2

Szín:

szürke

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

7

Névleges feszültség:

600 V

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Szélesség:

45 mm

Magasság:

44 mm

Üzemi hőmérséklet:

-25-70 °C

Szintek belső hidalással:

Igen

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Névleges áram In:

250 A

    Elosztó blokk 1 pólusú, 250 A, 690 V

    A SENTRON 5ST2 elosztóblokk kiegészítő komponensként, miniatűr hibaáram-megszakítókként funkcionál, amely univerzálisan felszerelhető és könnyen telepíthető.

    Technikai részletek:

    • 1 pólusú kivitel
    • 250 A névleges áram
    • 690 V névleges feszültség
    • Bemenet: 1x 35-120 mm2
    • Kimenet: 2x2,5-25 + 5x 2,5-16 + 4x 2,5-10 mm2
    • Szabványos szerelősínre szerelhető

    Vásárlói előnyök:

    • Könnyű és kényelmes telepítés és csatlakoztatás
    • Megbízható biztonság a szabványos érintésvédelemnek köszönhetően
    • Univerzális felszerelhetőség a különböző alkalmazásokhoz