Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ELOSZTO BLOKK 1-POL,400A 690V SX032200 - 5ST2511

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ELOSZTO BLOKK 1-POL,400A 690V SX032200

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-185 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 2.5-150 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 2.5-185 mm2

  • Szintek száma - 1

  • Kapocshelyek száma - 7

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032200

Gyártói cikkszám

5ST2511

Gyártói típuskód

5ST2511

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-185 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

2.5-150 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

2.5-185 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

7

Névleges feszültség:

600 V

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Szélesség:

45 mm

Magasság:

44 mm

Üzemi hőmérséklet:

-25-70 °C

Szintek belső hidalással:

Igen

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Névleges áram In:

350 A

    Elosztó blokk 1 pólusú, 400 A, 690 V

    A SENTRON 5ST2 elosztóblokk kiegészítő komponensként funkcionál, amely miniatűr hibaáram-megszakítókként használható.

    Technikai adatok:

    • Áram: 400 A
    • Feszültség: 690 V
    • Bemenet: 1x 95-185 mm2
    • Kimenet: 2x2,5-25 + 5x 2,5-16 + 4x 2,5-10 mm2
    • Telepítés: Szabványos szerelősínre szerelhető

    Vásárlói előnyök:

    • Könnyű és kényelmes telepítés és csatlakoztatás.
    • Univerzálisan felszerelhető kiegészítő alkatrészek.
    • A szabványos érintésvédelem megbízható biztonságot nyújt a telepítés során.