Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Elosztóblokk 125A IN 1x25/35 2mm OUT 4x16 + 7x10 2mm GT54193 - 5ST2502

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Elosztóblokk 125A IN 1x25/35 2mm OUT 4x16 + 7x10 2mm GT54193

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-35 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 1.5-25 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 1.5-35 mm2

  • Szintek száma - 1

  • Kapocshelyek száma - 7

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869318950

Sonepar cikkszám

GT54193

Gyártói cikkszám

5ST2502

Gyártói típuskód

5ST2502

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

1.5-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-35 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

7

Névleges feszültség:

690 V

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Szélesség:

98 mm

Magasság:

41 mm

Üzemi hőmérséklet:

-25-70 °C

Szintek belső hidalással:

Igen

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Névleges áram In:

125 A

    Elosztó blokk 4 pólusú, 125 A, 690V

    A SENTRON 5ST2 elosztóblokk, mint kiegészítő alkatrész hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz, univerzális felszerelhetőséget és könnyű telepítést kínál.

    Műszaki adatok:

    • 4 pólusú
    • 125 A áramerősség
    • 690 V feszültség
    • Bemenet: 1x 25/35 mm2
    • Kimenet: 4x 16+7x 10 mm2
    • Szabványos szerelősínre szereléshez

    Ügyfél előnyök:

    • Univerzálisan felszerelhető kiegészítő alkatrészek
    • Könnyű és kényelmes telepítés és csatlakoztatás
    • Szabványos érintésvédelem a megbízható biztonság érdekében