Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Elosztóblokk 80A 500V in1*6-16mm2 out8*4-10mm2 SN103392 - 5ST2501

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Elosztóblokk 80A 500V  in1*6-16mm2 out8*4-10mm2 SN103392

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-16 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 1.5-10 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 1.5-16 mm2

  • Szintek száma - 1

  • Kapocshelyek száma - 7

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869318943

Sonepar cikkszám

SN103392

Gyártói cikkszám

5ST2501

Gyártói típuskód

5ST2501

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

1.5-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-16 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

7

Névleges feszültség:

690 V

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Szélesség:

85 mm

Magasság:

49 mm

Üzemi hőmérséklet:

-25-70 °C

Szintek belső hidalással:

Igen

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Névleges áram In:

80 A

    Elosztó blokk 4 pólusú, 80 A, 500 V

    A SENTRON 5ST2 elosztóblokk, mint kiegészítő alkatrész hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz, univerzális felszerelhetőséget és egyszerű telepítést kínál.

    Technikai részletek:

    • 4 pólusú kivitel
    • 80 A áramerősség
    • 500 V feszültség
    • Bemenet: 1x 6-16 mm2
    • Kimenet: 8x 4-10 mm2
    • Szabványos szerelősínre szerelés

    Vásárlói előnyök:

    • Univerzálisan felszerelhető kiegészítő alkatrészek
    • Könnyű és kényelmes telepítés és csatlakoztatás
    • Szabványos érintésvédelem a megbízható biztonság érdekében