Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Elosztóblokk 80A 690V Input: 1x 16 mm2 Output: 8x 10 mm2 SN111521 - 5ST2504

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Elosztóblokk 80A 690V Input: 1x 16 mm2 Output: 8x 10 mm2 SN111521

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-25 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 2.5-16 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 2.5-25 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111521

Gyártói cikkszám

5ST2504

Gyártói típuskód

5ST2504

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

2.5-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

2.5-25 mm2

Szín:

szürke

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

7

Névleges feszültség:

600 V

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Szélesség:

27 mm

Magasság:

43 mm

Üzemi hőmérséklet:

-25-70 °C

Szintek belső hidalással:

Igen

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Névleges áram In:

80 A

    Elosztó blokk 1 pólusú, 80 A, 690 V

    A SENTRON 5ST2 elosztóblokk, mint kiegészítő alkatrész hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz, univerzálisan felszerelhető és könnyen telepíthető.

    Technikai részletek:

    • Áram: 80 A
    • Feszültség: 690 V
    • Bemenet: 1x 16 mm2
    • Kimenet: 8x 10 mm2
    • Telepítés: Szabványos szerelősínre

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű és kényelmes telepítés és csatlakoztatás.
    • Szabványos érintésvédelem a megbízható biztonság érdekében.
    • Univerzális felszerelhetőség a különböző alkalmazásokhoz.