Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Elosztószek beép. keret tartó 2db/cs H1050 A160/400 GT37479 - 8GK4851-7KK00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Elosztószek beép. keret tartó 2db/cs H1050 A160/400 GT37479

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869257167

Sonepar cikkszám

GT37479

Gyártói cikkszám

8GK4851-7KK00

Gyártói típuskód

8GK4851-7KK00

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

    Alpha 160/400 DIN hossztartók szerelőkészletek felszereléséhez

    Az ALPHA elosztó egy komplett rendszere a falra és padlóra szerelhető elosztók számára, amely 1250 A-ig terjedő eszközök beépítésére alkalmas.

    Technikai részletek:

    • H = 1050 mm
    • 1 szett = 2 tartó
    • Moduláris konstrukció, a4 szabvány szerint
    • Du61 szabvány szerint tesztelve
    • IEC9 szabvány szerint
    • Készülék-specifikus szerelőkészletek integrálhatók különböző elosztóváltozatokba
    • Széles kivitel és számos különleges szín elérhető
    • Üveg és acél ajtók választhatók

    Vásárlói előnyök:

    • Megkönnyíti a tervezést és a telepítést
    • Egyedi és projekt-specifikus felszerelés
    • A SIMARIS konfigurációs szoftver támogatása a tervezéstől a dokumentációig
    • Rendszer koncepciója, amely számít