SIEMENS - Elosztószekr 2000x1000x600mm SN073988 - 8PQ1201-6BA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 2000 mm
Mélység - 600 mm
Anyagminőség - egyéb
Szabadon álló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
941 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948170618
Sonepar cikkszám
SN073988
Gyártói cikkszám
8PQ1201-6BA02
Gyártói típuskód
8PQ1201-6BA02
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
2000 mm
Mélység:
600 mm
Anyagminőség:
egyéb
Szabadon álló:
Igen
Védettség (IP):
IP00
Összekapcsolható:
Igen
Ajtók száma:
0
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
horganyzott
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
Sarokmodell:
Igen
Zárak száma:
0
Falra szerelhető:
Nem
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
- Keret szélesség: 1000 mm
- Mélység: 600 mm
- Moduláris felépítés a rugalmas igényekhez való alkalmazkodás érdekében
- Hatékony szellőzőrendszer a hő- és hőleválasztók felhalmozódásának megakadályozására
- Belső felosztások formája 4b-ig optimálisan elérhető szabványos alkatrészekkel
- Állítható mélységű eszköztartók alacsony modulvarianciával
- ISO 9001 szerint tanúsított gyártási koncepció
- A SIMARIS konfigurációs szoftver növeli a tervezési biztonságot és időt takarít meg a licitköltség és az üzemi dokumentáció terén.
- A rendszer egyszerűsíti az eszközök csatlakoztatását és telepítését.
- Rugalmas gyártási koncepció lehetővé teszi a különböző tágulási fokozatú előre összeszerelt megoldásokat rövid szállítási idő alatt.
SIVACON S4 áramelosztó tábla
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy költséghatékony rendszer, amely megbízható és integrált áramelosztást biztosít 4000 A-ig.