SIEMENS - Elosztószekr 2000x600x400mm sorolható GT44069 - 8PQ1206-4BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 2000 mm
Mélység - 400 mm
Anyagminőség - egyéb
Szabadon álló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
640 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948167830
Sonepar cikkszám
GT44069
Gyártói cikkszám
8PQ1206-4BA01
Gyártói típuskód
8PQ1206-4BA01
Szélesség:
600 mm
Magasság:
2000 mm
Mélység:
400 mm
Anyagminőség:
egyéb
Szabadon álló:
Igen
Védettség (IP):
IP00
Összekapcsolható:
Igen
Ajtók száma:
0
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
horganyzott
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
Sarokmodell:
Igen
Zárak száma:
0
Falra szerelhető:
Nem
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
- Keret szélesség: 600 mm
- Mélység: 400 mm
- Moduláris felépítés a rugalmas igényekhez való alkalmazkodás érdekében
- Hatékony szellőzőrendszer a hő- és hőleválasztók felhalmozódásának megelőzésére
- ISO 9001 szerint tanúsított gyártási koncepció
- Előre összeszerelt megoldások rövid szállítási idővel
- A SIMARIS konfigurációs szoftver növeli a tervezési biztonságot és időt takarít meg
- Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását
- Leegyszerűsíti az eszközök csatlakoztatását és telepítését
- Állítható mélységű eszköztartók széleskörű alkalmazási lehetőségeket kínálnak
SIVACON S4 áramelosztó tábla
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló költséghatékony rendszer, amely megbízható és integrált áramelosztást biztosít 4000 A-ig.