SIEMENS - Elosztószekr 2000x800x600mm sorolható GT37509 - 8PQ1208-6BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 200 mm
Magasság - 1975 mm
Mélység - 400 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT37509
Gyártói cikkszám
8PQ1208-6BA01
Gyártói típuskód
8PQ1208-6BA01
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
200 mm
Magasság:
1975 mm
Mélység:
400 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
kábeltér
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
- Keret Szél.: 800 mm
- M: 600 mm
- Moduláris felépítés, amely rugalmasan illeszthető a különböző igényekhez
- Hatékony szellőzőrendszer a hő- és hőleválasztók felhalmozódásának megakadályozására
- Belső felosztások formája 4b-ig optimálisan elérhető szabványos alkatrészekkel
- Állítható mélységű eszköztartók alacsony modulvarianciával
- ISO 9001 szerint tanúsított gyártási koncepció
- A SIMARIS konfigurációs szoftver növeli a tervezési biztonságot és időt takarít meg
- Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását
- Leegyszerűsíti az eszközök csatlakoztatását és telepítését
- Előre összeszerelt megoldások rövid szállítási idő alatt elérhetők
SIVACON S4 áramelosztó tábla
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy költséghatékony rendszer, amely megbízható és integrált áramelosztást biztosít 4000 A-ig.