SIEMENS - Elosztószekr 2000x850x400mm sorolható SN092811 - 8PQ1200-4BA16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 850 mm
Magasság - 2000 mm
Mélység - 400 mm
Anyagminőség - egyéb
Szabadon álló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
802 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948179758
Sonepar cikkszám
SN092811
Gyártói cikkszám
8PQ1200-4BA16
Gyártói típuskód
8PQ1200-4BA16
Szélesség:
850 mm
Magasság:
2000 mm
Mélység:
400 mm
Anyagminőség:
egyéb
Szabadon álló:
Igen
Védettség (IP):
IP00
Összekapcsolható:
Igen
Ajtók száma:
0
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
horganyzott
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
Sarokmodell:
Igen
Zárak száma:
0
Falra szerelhető:
Nem
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Keret Szélesség: 850 mm M: 400 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy költséghatékony rendszer, amely házból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy olyan rendszer, amely ellenőrzött tervezésű kapcsoló- és vezérlőberendezés-kapcso