SIEMENS - Elosztószekr A630 1950x800x250 IP55 SKI SN083723 - 8GK1323-8KN33
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Magasság - 1950 mm
Szélesség - 800 mm
Fedél kivitel - nincs
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
326 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869393742
Sonepar cikkszám
SN083723
Gyártói cikkszám
8GK1323-8KN33
Gyártói típuskód
8GK1323-8KN33
Szerelési mód:
egyéb
Magasság:
1950 mm
Szélesség:
800 mm
Fedél kivitel:
nincs
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
dupla
Mélység:
250 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
432
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
630 A
Védettség (IP):
IP55
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
250 mm
Sorok száma:
36
Belső mélység:
250 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK09
Peremes lemezek nyílásainak száma:
6
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
nincs
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1 mm
Felület:
porszórt
- IP55 védettségi osztály
- Magasság: 1950 mm
- Szélesség: 800 mm
- Mélység: 250 mm
- RAL 7035 szín
- Moduláris felépítés, amely megkönnyíti a tervezést és a telepítést
- Eszközspecifikus telepítőkészletek integrálhatók különböző elosztóváltozatokba
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatja a tervezést és a dokumentációt
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
Alpha 630
Az ALPHA 630 padlóra szerelhető szekrény, amely az ALPHA elosztó teljes rendszerének része, moduláris felépítéssel és széles kivitelben elérhető.