SIEMENS - Elosztószekr adapter A400/630 GT38790 - 8GK9100-0KK00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 250 mm
Felület - lakkozott
Összekötő-bevágások számára - Nem
Ívzárlat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869262529
Sonepar cikkszám
GT38790
Gyártói cikkszám
8GK9100-0KK00
Gyártói típuskód
8GK9100-0KK00
Anyag:
műanyag
Szélesség:
250 mm
Felület:
lakkozott
Összekötő-bevágások számára:
Nem
Ívzárlat:
Nem
ALPHA 400/630 DIN egykomponensű karima csak lapos csomag kivágáshoz 198 mm x 76 mm Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök beépítésére. Az ALPHA elosztórendszerek az IEC 61439 szabvány