SIEMENS - Elosztószekr adapterkészlet SN092794 - 8PQ3000-1BA74
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - egyéb
Szín - egyéb
Védettség (IP) - egyéb
Felület kivitele - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948177839
Sonepar cikkszám
SN092794
Gyártói cikkszám
8PQ3000-1BA74
Gyártói típuskód
8PQ3000-1BA74
Kivitel:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szín:
egyéb
Védettség (IP):
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
- A SIMARIS konfigurációs szoftver megbízhatóbb tervezést tesz lehetővé, és időt takarít meg a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz.
- Az alkatrészekre szabott hatékony szellőzőrendszer megakadályozza a forró pontok kialakulását és a hő felhalmozódását működés közben.
- A belső elválasztás formája 4b-ig hatékonyan megvalósítható standard alkatrészekkel.
- A SIVACON S4 áramelosztó tábla kialakítása leegyszerűsíti a készülék csatlakoztatását és telepítését.
- Az állítható eszköztartók az alkalmazások maximális skáláját kínálják minimális blokkvarianciával.
- A SIVACON S4 áramelosztó tábla rugalmas gyártási koncepciója az ISO 9001 szerint tanúsított.
- Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását.
- Lehetővé teszi az előre gyártott megoldások megvalósítását a fejlesztés különböző szakaszaiban.
- Rugalmasan illeszthető a változó energiaelosztási igényekhez.
- Időt takarít meg a tervezési folyamat során a SIMARIS szoftver használatával.
- Minimalizálja a telepítési időt a készülék egyszerű csatlakoztatásának köszönhetően.
Alkalmazkodás ALPHA rendszer
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer, amely megbízható, integrált és hatékony áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.