SIEMENS - Elosztószekr ajtó jobb IP55 SN100746 - 8GK9510-6KK20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 550 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869336329
Sonepar cikkszám
SN100746
Gyártói cikkszám
8GK9510-6KK20
Gyártói típuskód
8GK9510-6KK20
Kivitel:
egyéb
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
550 mm
Szín:
fehér
Magasság:
950 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
ALPHA 160/400 DIN pótalkatrész ajtó H = 950 mm, W = 550 mm IP43, IP44, IP55, RAL 9016, 1. és 2. védelmi osztály, forgó fogantyúval együtt Az ALPHA elosztó - falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere ALPHA50 elosztórendszerek ALPHAEC 1250 elosz