SIEMENS - Elosztószekr ajtó zárt IP41 600x1975 GT37537 - 8PQ2197-6BA06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
161 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948164129
Sonepar cikkszám
GT37537
Gyártói cikkszám
8PQ2197-6BA06
Gyártói típuskód
8PQ2197-6BA06
Kivitel:
egyéb
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
2000 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
25 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
1
- Terhelhetőség: akár 4000 A
- Moduláris rendszer: rugalmasan illeszthető szinte minden igényhez
- SIMARIS konfigurációs szoftver: támogatja a tervezést és a dokumentálást
- Belső elválasztás: 4b-ig standard alkatrészekkel megvalósítható
- Telepítési egyszerűség: a készülék csatlakoztatása és telepítése leegyszerűsödik
- Gyártási koncepció: ISO 9001 szerint tanúsított, előre gyártott megoldásokkal
- Időt takarít meg a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz a SIMARIS szoftver segítségével
- Hatékony szellőzőrendszer megakadályozza a forró pontok kialakulását és a hő felhalmozódását
- Maximális skálát kínáló állítható eszköztartók minimális blokkvarianciával
- Rugalmas gyártási koncepció lehetővé teszi a gyors átfutási időt
Ajtó IP40, W: 600 mm zár: dupla bites, zsanér: bal
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy burkolatból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer, amely megbízható, integrált és hatékony áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.