SIEMENS - Elosztószekr ajtó zárt IP41 800x1975 GT37538 - 8PQ2197-8BA06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
195 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948163948
Sonepar cikkszám
GT37538
Gyártói cikkszám
8PQ2197-8BA06
Gyártói típuskód
8PQ2197-8BA06
Kivitel:
egyéb
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
2000 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
25 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
1
- SIMARIS konfigurációs szoftver: megbízhatóbb tervezést tesz lehetővé, időt takarít meg a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz.
- Hatékony szellőzőrendszer: megakadályozza a forró pontok kialakulását és a hő felhalmozódását működés közben.
- Belső elválasztás: formája 4b-ig hatékonyan megvalósítható standard alkatrészekkel.
- Könnyű telepítés: a SIVACON S4 áramelosztó tábla kialakítása leegyszerűsíti a készülék csatlakoztatását.
- Állítható eszköztartók: maximális skálát kínálnak minimális blokkvarianciával.
- Rugalmas gyártási koncepció: ISO 9001 szerint tanúsított, lehetővé teszi az előre gyártott megoldások megvalósítását.
- Rugalmas rendszer, amely szinte minden igényhez illeszthető.
- Ideális válasz a változó energiaelosztási igényekre.
- Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását.
- Rövid átfutási idő a fejlesztés különböző szakaszaiban.
Ajtó IP40, W: 800 mm zár: duplabites zsanér: bal
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy burkolatból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer, amely megbízható és integrált áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.