SIEMENS - Elosztószekr ajtókeret IP30 800x1975 GT62896 - 8PQ2197-8BA11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 1975 mm
Mélység - 25 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948164143
Sonepar cikkszám
GT62896
Gyártói cikkszám
8PQ2197-8BA11
Gyártói típuskód
8PQ2197-8BA11
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
1975 mm
Mélység:
25 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Keretburkolat IP30, W: 800 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény előállítására szolgáló rendsze