SIEMENS - Elosztószekr ajtókeret IP55 800x1975 SN108093 - 8PQ2197-8BA12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
195 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948171288
Sonepar cikkszám
SN108093
Gyártói cikkszám
8PQ2197-8BA12
Gyártói típuskód
8PQ2197-8BA12
Kivitel:
egyéb
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
2000 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
25 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
13
- Moduláris rendszer, amely rugalmasan illeszthető szinte minden igényhez.
- SIMARIS konfigurációs szoftver a tervezés és dokumentáció támogatására.
- Hatékony szellőzőrendszer a forró pontok megelőzésére.
- Belső elválasztás formája 4b-ig standard alkatrészekkel.
- Egyszerűsített készülék csatlakoztatás és telepítés.
- Állítható eszköztartók a maximális alkalmazási skála érdekében.
- ISO 9001 szerint tanúsított gyártási koncepció.
- Időtakarékos tervezés és költségajánlatok készítése a SIMARIS szoftverrel.
- Csökkentett leértékelés és állandó üzemelés biztosítása.
- Minimális blokkvariancia a telepítési típusok választásával.
- Rövid átfutási idő a fejlesztés különböző szakaszaiban.
SIVACON S4 áramelosztó tábla
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy hatékony rendszer, amely megbízható, integrált és hatékony áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.