SIEMENS - Elosztószekr ajtókeret PANEL IP30 600x1975 GT62897 - 8PQ2197-6BA11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1975 mm
Mélység - 25 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948164150
Sonepar cikkszám
GT62897
Gyártói cikkszám
8PQ2197-6BA11
Gyártói típuskód
8PQ2197-6BA11
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1975 mm
Mélység:
25 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
- SIMARIS konfigurációs szoftver: Megbízhatóbb tervezést tesz lehetővé, időt takarít meg a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz.
- Hatékony szellőzőrendszer: Megakadályozza a forró pontok kialakulását és a hő felhalmozódását működés közben.
- Belső elválasztás: Formája 4b-ig hatékonyan megvalósítható standard alkatrészekkel.
- Könnyű telepítés: A SIVACON S4 áramelosztó tábla kialakítása leegyszerűsíti a készülék csatlakoztatását.
- Állítható eszköztartók: Maximális skálát kínálnak minimális blokkvarianciával.
- Rugalmas gyártási koncepció: ISO 9001 szerint tanúsított, lehetővé teszi az előre gyártott megoldások megvalósítását.
- Rugalmasan illeszthető a különféle energiaelosztási igényekhez.
- Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását.
- Lehetővé teszi a fejlesztés különböző szakaszaiban a gyors megoldások megvalósítását.
Keretburkolat IP30
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer, amely megbízható, integrált és hatékony áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.