SIEMENS - Elosztószekr alaplemez IP55 600x400 SN073986 - 8PQ2306-4BA05
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1.5 mm
Mélység - 400 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948162170
Sonepar cikkszám
SN073986
Gyártói cikkszám
8PQ2306-4BA05
Gyártói típuskód
8PQ2306-4BA05
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1.5 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Felület kivitele:
horganyzott
Szellőzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
- IP55 védettség
- Szélesség: 600 mm
- Magasság: 400 mm
- Magas szintű védelem a por és víz ellen
- Robusztus kialakítás ipari használatra
- Egyszerű telepítés és karbantartás
Padlólemez IP55, Szé: 600 mm M: 400 mm
A Padlólemez IP55 egy tartós és védett megoldás, amely ideális ipari környezetekhez.