SIEMENS - Elosztószekr alaplemez IP55-ig ma 600 sz 600 GT48436 - 8PQ2306-6BA05
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1.5 mm
Mélység - 600 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
37 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948162187
Sonepar cikkszám
GT48436
Gyártói cikkszám
8PQ2306-6BA05
Gyártói típuskód
8PQ2306-6BA05
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1.5 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Felület kivitele:
horganyzott
Szellőzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
- IP55 védettség
- Szélesség: 600 mm
- Magasság: 600 mm
- Magas szintű védelem a környezeti hatásokkal szemben
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Robusztus kialakítás a hosszú élettartam érdekében
Padlólemez IP55, Szé: 600 mm M: 600 mm
A Padlólemez IP55 egy tartós és megbízható megoldás, amely védelmet nyújt a por és víz ellen.