SIEMENS - Elosztószekr alaplemez kábelbevez. IP201 600x400 SN092846 - 8PQ2306-4BA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1 mm
Mélység - 400 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092846
Gyártói cikkszám
8PQ2306-4BA10
Gyártói típuskód
8PQ2306-4BA10
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Felület kivitele:
horganyzott
Szellőzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Padlólemez fő gyűjtősín: alsó, IP20, Szé: 600 mm M: 400 mm