SIEMENS - Elosztószekr alaplemez kábelbevez. IP41 600x400 GT44068 - 8PQ2306-4BA06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 25.5 mm
Mélység - 400 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
34 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948162422
Sonepar cikkszám
GT44068
Gyártói cikkszám
8PQ2306-4BA06
Gyártói típuskód
8PQ2306-4BA06
Szélesség:
600 mm
Magasság:
25.5 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Felület kivitele:
horganyzott
Szellőzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
- IP40 védettség
- Szélesség: 600 mm
- Magasság: 400 mm
- Kábelek biztonságos és rendezett elhelyezése
- Megfelel a különböző ipari követelményeknek
- Egyszerű telepítés és karbantartás
Padlólemez kábelbevezetéssel IP40, Szé: 600 mm M: 400 mm
A Padlólemez kábelbevezetéssel IP40 egy praktikus megoldás a kábelek rendezett és védett elvezetésére.