SIEMENS - Elosztószekr alaplemez zárt IP41 600x800 GT37547 - 8PQ2308-6BA05
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 1.5 mm
Mélység - 600 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
37 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948162224
Sonepar cikkszám
GT37547
Gyártói cikkszám
8PQ2308-6BA05
Gyártói típuskód
8PQ2308-6BA05
Szélesség:
800 mm
Magasság:
1.5 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Felület kivitele:
horganyzott
Szellőzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
- IP55 védettség
- Szélesség: 800 mm
- Mélység: 600 mm
- Magas szintű védelem a por és víz ellen
- Robusztus kialakítás ipari használatra
- Egyszerű telepítés és karbantartás
Padlólemez IP55, Szé: 800 mm Mé: 600 mm
A Padlólemez IP55 egy tartós és védett megoldás, amely ideális ipari környezetekhez.