SIEMENS - Elosztószekr alaplemez zárt IP55 800x400 SN108092 - 8PQ2308-4BA05
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 1.5 mm
Mélység - 400 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948162217
Sonepar cikkszám
SN108092
Gyártói cikkszám
8PQ2308-4BA05
Gyártói típuskód
8PQ2308-4BA05
Szélesség:
800 mm
Magasság:
1.5 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Felület kivitele:
horganyzott
Szellőzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
- Védettségi szint: IP55
- Szélesség: 800 mm
- Magasság: 400 mm
- Magas szintű védelem a por és víz ellen.
- Robusztus kialakítás, amely hosszú élettartamot biztosít.
- Egyszerű telepítés és karbantartás.
Padlólemez IP55, Szé: 800 mm M: 400 mm
A Padlólemez IP55 egy tartós és védett megoldás, amely ideális ipari környezetekhez.