SIEMENS - Elosztószekr Alpha ajtózár GT39086 - 8GK9560-0KK13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 250 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869341149
Sonepar cikkszám
GT39086
Gyártói cikkszám
8GK9560-0KK13
Gyártói típuskód
8GK9560-0KK13
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Gyorsan záró:
Nem
- IEC 61439 szabvány szerint tesztelve
- Felszerelés egyedileg és projekt-specifikusan
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Széles kivitel és számos különleges szín elérhető
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Könnyű tervezés és telepítés
- Rugalmasság a különböző projektigényekhez
- Esztétikus megjelenés a különböző színválaszték révén
- Biztonságos és megbízható működés a záras fogantyúval
Alpha forgatható fogantyú E012 zárral és 2 kulccsal falra szerelhető elosztótáblához
Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.