Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Elosztószekr beép. keret tartó 2db/cs H900 A160/400 GT37478 - 8GK4851-6KK00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Elosztószekr beép. keret tartó 2db/cs H900 A160/400 GT37478

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869257150

Sonepar cikkszám

GT37478

Gyártói cikkszám

8GK4851-6KK00

Gyártói típuskód

8GK4851-6KK00

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

    Alpha 160/400 DIN hossztartók szerelőkészletek felszereléséhez

    Az ALPHA elosztó egy teljes rendszert kínál falra és padlóra szerelhető elosztókhoz, 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.

    Műszaki részletek:

    • H = 900 mm
    • 1 szett = 2 tartó
    • IEC9 moduláris és Du614 közös platformszerkezet
    • Készülék-specifikus telepítőkészletek különböző elosztóváltozatokhoz
    • Széles kivitel és számos különleges szín
    • Üveg és acél ajtók elérhetősége

    Vásárlói előnyök:

    • Könnyű tervezés és telepítés a készülék-specifikus telepítőkészletek révén
    • Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
    • Támogatás a SIMARIS konfigurációs szoftver által a tervezéstől a dokumentációig
    • A rendszer koncepciója biztosítja a megbízhatóságot és a hatékonyságot