SIEMENS - Elosztószekr beép. készlet 3VL1-3 250A-ig 4pol-ig 4férőhely GT48451 - 8PQ6000-3BA30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 350 mm
Magasság - 350 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948172285
Sonepar cikkszám
GT48451
Gyártói cikkszám
8PQ6000-3BA30
Gyártói típuskód
8PQ6000-3BA30
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
350 mm
Magasság:
350 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr beép. készlet 3VL1-3 250A-ig 4pol-ig 4férőhely