SIEMENS - Elosztószekr beép. készlet 3VL7 1250A-ig 4pol-ig 1férőhelyes GT48450 - 8PQ6000-3BA11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 600 mm
Magasság - 600 mm
Anyag - fém
Mélység - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948172230
Sonepar cikkszám
GT48450
Gyártói cikkszám
8PQ6000-3BA11
Gyártói típuskód
8PQ6000-3BA11
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Anyag:
fém
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr beép. készlet 3VL7 1250A-ig 4pol-ig 1férőhelyes