Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Elosztószekr beépítő keret tartó 2db/cs H1200 A400 GT37480 - 8GK4851-8KK00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Elosztószekr beépítő keret tartó 2db/cs H1200 A400 GT37480

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869257693

Sonepar cikkszám

GT37480

Gyártói cikkszám

8GK4851-8KK00

Gyártói típuskód

8GK4851-8KK00

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

    Alpha 160/400 DIN hossztartók szerelőkészletek felszereléséhez

    Az ALPHA elosztó egy komplett rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök beszereléséhez, amely falra és padlóra is szerelhető.

    Műszaki részletek:

    • H = 1200 mm
    • 1 szett = 2 tartó
    • Moduláris konstrukció a Du61 szabványnak megfelelően
    • Készülék-specifikus szerelőkészletek különböző elosztóváltozatokhoz
    • Széles kivitel és számos különleges szín
    • Üveg és acél ajtók elérhetősége

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű tervezés és telepítés a moduláris rendszernek köszönhetően
    • Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
    • Támogatás a SIMARIS konfigurációs szoftver által a tervezéstől a dokumentációig
    • Rugalmasság a különböző elosztóváltozatok integrálásában