Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Elosztószekr beépítő keret tartó 2db/cs H1400 A400 GT37482 - 8GK4852-8KK00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Elosztószekr beépítő keret tartó 2db/cs H1400 A400 GT37482

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869257709

Sonepar cikkszám

GT37482

Gyártói cikkszám

8GK4852-8KK00

Gyártói típuskód

8GK4852-8KK00

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

    Alpha 400 DIN hossztartók szerelőkészletek felszereléséhez

    Az ALPHA elosztó egy falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.

    Műszaki részletek:

    • H = 1400 mm
    • 1 szett = 2 tartó
    • IEC Due 61 to a4 általános moduláris felépítés
    • Készülék-specifikus telepítőkészletek különböző elosztóváltozatokba integrálhatók
    • Széles kivitel és számos különleges szín elérhető
    • Üveg és acél ajtók állnak rendelkezésre

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
    • Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
    • A SIMARIS konfigurációs szoftver támogatása a tervezéstől a dokumentációig
    • Rugalmas megoldások különböző igényekhez