SIEMENS - Elosztószekr beépítő keret tartó 2db/cs H1800 A400 GT37484 - 8GK4853-8KK00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869259918
Sonepar cikkszám
GT37484
Gyártói cikkszám
8GK4853-8KK00
Gyártói típuskód
8GK4853-8KK00
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- H = 1800 mm
- 1 készlet = 2 tartó 210 mm mélységhez
- Eszközspecifikus telepítőkészletek integrálhatók különböző elosztóváltozatokba
- SIMARIS konfigurációs szoftver a tervezéshez és dokumentációhoz
- Széles kivitel és számos különleges szín elérhető
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Megkönnyíti a tervezést és a telepítést
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Rugalmas rendszer koncepció
Alpha 630 DIN hossztartók szerelőkészletek felszereléséhez
Az ALPHA 630 DIN hossztartók szerelőkészletek célja a falra és padlóra szerelhető elosztótáblák egyszerűsített telepítése 1250 A-ig terjedő eszközök számára.