Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Elosztószekr beépítő keret tartó GT38788 - 8GK4853-8KK02

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Elosztószekr beépítő keret tartó GT38788

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4001869394183

Sonepar cikkszám

GT38788

Gyártói cikkszám

8GK4853-8KK02

Gyártói típuskód

8GK4853-8KK02

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

    Alpha 630/1250 DIN hosszirányú tartók szerelőkészletek

    Az ALPHA elosztó egy komplett rendszer, amely falra és padlóra szerelhető, megkönnyítve a tervezést és a telepítést.

    Technikai részletek:

    • H = 1800 mm
    • 1 készlet = 2 tartó mélységhez: 250 mm, 320 mm, 400 mm
    • Moduláris felépítés és közös platformfelépítés
    • Integrálható eszközspecifikus telepítőkészletek különböző elosztóváltozatokba
    • SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
    • Széles kivitel és számos különleges szín
    • Üveg és acél ajtók elérhetősége

    Ügyfél előnyök:

    • Megkönnyíti a tervezést és a telepítést
    • Rugalmasan alkalmazható különböző elosztóváltozatokhoz
    • Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
    • Széles választék a kivitel és színek terén
    • Hatékony támogatás a tervezési folyamat során