SIEMENS - Elosztószekr beépítő készlet 2xNH000 A400/630 300x250 GT37473 - 8GK4552-2KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - -99999
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869259932
Sonepar cikkszám
GT37473
Gyártói cikkszám
8GK4552-2KK12
Gyártói típuskód
8GK4552-2KK12
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
-99999
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
-99999
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- 2x NH000 160 A-ig tartólapon öntött műanyag borítással
- H = 300 mm, W = 500 mm
- IEC 61439 szerint tesztelt
- Moduláris felépítés és közös platformszerkezet
- Üveg és acél ajtók elérhetősége
- Könnyű tervezés és telepítés az eszközspecifikus telepítőkészletek integrálásával
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Széles kivitel és számos különleges szín elérhetősége
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet biztosítékkapcsoló szakaszoló egy moduláris elosztórendszer, amely megkönnyíti a tervezést és a telepítést.