SIEMENS - Elosztószekr beépítő készlet GT48452 - 8PQ6000-3BA37
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948174012
Sonepar cikkszám
GT48452
Gyártói cikkszám
8PQ6000-3BA37
Gyártói típuskód
8PQ6000-3BA37
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
fém
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
- Terhelhetőség: akár 4000 A
- Moduláris rendszer: rugalmasan illeszthető szinte minden igényhez
- Szellőzőrendszer: hatékonyan megakadályozza a forró pontok kialakulását
- Belső elválasztás: 4b-ig standard alkatrészekkel
- Könnyű telepítés: a készülék csatlakoztatása egyszerűsített
- Gyártási koncepció: ISO 9001 szerint tanúsított
- A SIMARIS konfigurációs szoftver megbízhatóbb tervezést tesz lehetővé, időt takarítva a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz.
- A hatékony szellőzőrendszer csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását.
- Az állítható eszköztartók maximális skálát kínálnak minimális blokkvarianciával.
- Előre gyártott megoldások megvalósítása nagyon rövid átfutási idővel.
Din-sín maszkolókeret beépítéséhez RCD
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy burkolatból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer, amely megbízható, integrált és hatékony áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.