SIEMENS - Elosztószekr beépítő készlet Szlap+takarólemez SN083731 - 8GK4451-3KK22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 450 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869261201
Sonepar cikkszám
SN083731
Gyártói cikkszám
8GK4451-3KK22
Gyártói típuskód
8GK4451-3KK22
Anyag:
acél
Magasság:
450 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
- H = 450 mm
- W = 500 mm
- IEC 61 szabvány szerinti tesztelés
- Közös moduláris felépítés
- Készülék-specifikus telepítőkészletek integrálhatók
- Széles kivitel és számos különleges szín
- Üveg és acél ajtók elérhetők
- Megkönnyíti a tervezést és a telepítést
- Egyedi és projekt-specifikus felszerelés
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Rendszer koncepciója biztosítja a megbízhatóságot
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA elosztó egy komplett rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére, amely falra és padlóra is szerelhető.