SIEMENS - Elosztószekr beépítő klt 1x3NP1 szerelőlaphoz SN096856 - 8GK4551-3KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 250 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869403731
Sonepar cikkszám
SN096856
Gyártói cikkszám
8GK4551-3KK12
Gyártói típuskód
8GK4551-3KK12
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- 1x 3NP1153 (NH2) rögzítés tartólemezre
- H = 450 mm, W = 250 mm
- Testreszabott telepítési lehetőségek
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Moduláris felépítés a könnyű integráció érdekében
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéshez és dokumentációhoz
- Rugalmasság a projekt-specifikus felszerelésben
- Széleskörű tesztelt elosztórendszerek a megbízhatóság érdekében
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA elosztó egy moduláris rendszer, amely megkönnyíti a tervezést és a telepítést különböző elosztóváltozatokhoz.