SIEMENS - Elosztószekr beépítő klt 2x3NP1 szerelőlaphoz GT54281 - 8GK4550-2KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - -99999
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869403694
Sonepar cikkszám
GT54281
Gyártói cikkszám
8GK4550-2KK12
Gyártói típuskód
8GK4550-2KK12
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
-99999
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
-99999
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Maximális áramerősség: 1250 A
- IEC 61439 szabvány szerint tesztelt
- H = 300 mm, W = 250 mm
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Könnyű tervezés és telepítés a SIMARIS konfigurációs szoftver segítségével
- Egyedi és projekt-specifikus felszerelés
- Rugalmas megoldások a különböző igényekhez
- Stabil és megbízható elosztórendszer
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet biztosíték kapcsoló szakaszoló
Az ALPHA elosztó egy teljes rendszert biztosít 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére, amely falra és padlóra is szerelhető.