SIEMENS - Elosztószekr beépítő klt 4x3NP1123/3NP1133 szerlaphoz NH00/000 SN099540 - 8GK4550-2KK22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 500 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099540
Gyártói cikkszám
8GK4550-2KK22
Gyártói típuskód
8GK4550-2KK22
Magasság:
300 mm
Szélesség:
500 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- H = 300 mm
- W = 500 mm
- IEC 61439 szabvány szerint tesztelt
- Falra és padlóra szerelhető elosztók
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Egyszerű tervezés és telepítés
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Széles választék a különböző igényekhez
- Rugalmasság a szín- és anyagválasztásban
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet biztosíték kapcsoló szakaszoló
Az ALPHA elosztó egy komplett rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére, amely megkönnyíti a tervezést és a telepítést.