SIEMENS - Elosztószekr beépítő lapmodul GT38324 - 8PQ3000-1BA56
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948174272
Sonepar cikkszám
GT38324
Gyártói cikkszám
8PQ3000-1BA56
Gyártói típuskód
8PQ3000-1BA56
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap H: 200 mm Sz: 600 mm