SIEMENS - Elosztószekr beépítő mod. lyuk. 200x600mm GT49784 - 8PQ3000-1BA57
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948174333
Sonepar cikkszám
GT49784
Gyártói cikkszám
8PQ3000-1BA57
Gyártói típuskód
8PQ3000-1BA57
Szélesség:
600 mm
Magasság:
200 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr beépítő mod. lyuk. 200x600mm