SIEMENS - Elosztószekr beépítőlap mod. zárt ma 600 sz 800 GT48440 - 8PQ3000-1BA67
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948174326
Sonepar cikkszám
GT48440
Gyártói cikkszám
8PQ3000-1BA67
Gyártói típuskód
8PQ3000-1BA67
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
- Magasság: 600 mm
- Szélesség: 800 mm
- Stabil és megbízható munkafelület a hatékony szerelési folyamatokhoz.
- Könnyen integrálható különböző munkakörnyezetekbe.
Szerelőlap H: 600 mm Sz: 800 mm
A Szerelőlap egy praktikus megoldás a különböző szerelési feladatokhoz, amely biztosítja a stabil és megbízható munkafelületet.